{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro | 25 mm | |
| Altezza | 15,9 mm | |
| Diametro del foro | 4,8 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Magnete a bottone | |
| Forma | pomello | |
| Con possibilità di fissaggio | sì | |
| Temperatura max. | 550 °C | |
| Forza di tenuta nominale | 34 N | |
| Materiale nucleo magnetico | Alluminio-nichel-cobalto |
| Codice articolo | 085946 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197372918 | |
| Codice del produttore | 085946 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |