Knoflíkový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, ⌀: 25mm

Artiklové číslo: 085946 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 25 mm
Výška 15,9 mm
Průměr otvoru 4,8 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Knoflíkový magnet
Tvar knoflík
S možností upevnění ano
Teplota max. 550 °C
Jmenovitá přídržná síla 34 N
Materiál magnetické jádro Hliník nikl kobalt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085946 25
EAN / GTIN 4045197372918
Číslo výrobce 085946 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kruhový magnet s dělenou přidržovací plochou a otvorem.
  • Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 550 °C.

Použití:

  • Montáž do měřicích přístrojů s ukazatelem.
  • Uchycení malých kovových předmětů.