• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lettore RFID, Modello: READER

Codice art.: 085671 READER
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
464 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tipo di prodotto Tecnologia RFID

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085671 READER
EAN / GTIN 2050002043398
Produttore/persona responsabile Industria Oberländer Ingenieur-GmbH & Co. KG, Hasenbergsteige 31 31, 70197 STUTTGART, Deutschland, www.industria.de

Descrizione

Esecuzione:

L’apparecchio usa la tecnica di trasmissione RFID (radio-frequency identification) e trasmette nel campo delle onde corte. Collegamento mediante HID (unità di input).
  • Lettore per la lettura senza contatto di chip RFID idonei.
  • Per il collegamento a prese USB di tipo A.
  • Trasmette nel campo delle onde corte.
  • Per uso interno.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Da Windows 7 con presa USB di tipo A.
  • macOS con presa USB di tipo A.

Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.

Vantaggi:

Hoffmann Group Connected

Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.