{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Numero di punzoni | 27 pz. | |
| Diametro esterno | 7,93 mm | |
| Tipo di prodotto | Punzoni | |
| Disegno | A – Z; Marchio e commerciale | |
| Altezza carattere | 4 mm | |
| Limitazione della profondità di impatto | si | |
| Lunghezza tipo di punzone | 62 mm | |
| Resistenza del materiale della superficie goffrata max. | 1.200 N/mm2 |
| Codice articolo | 085456 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406809171 | |
| Codice del produttore | 085456 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |