Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A − Z, & 4 mm

Artikelnummer: 085456 4
Prijs instellen 27 Stuk (1,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 62 mm
Letterhoogte 4 mm
Schachtdikte 7,93
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085456 4
EAN/GTIN 4062406809171

Omschrijving

Uitvoering:

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.
Hoogwaardige kwaliteit, gebruineerd oppervlak.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een sterkte van 1200 N/mm2.

Tip:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo’s, volgens specificatie leverbaar.