• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura a specchio A − Z, &, Altezza di scrittura: 2mm

Codice art.: 085440 2
Sconto
98,20 €
Prezzo set 27 articoli (3,37 € / 1 articolo)
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo set 27 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero di punzoni 27 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno A – Z; Marchio e commerciale
Altezza carattere 2 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 63,5 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.200 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085440 2
EAN / GTIN 5022044007574

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.
Scrittura a specchio: il carattere punzonato appare al contrario sul pezzo (realizzazione di stampi).

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.
Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.