• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura udarnih črk, 27-delna Zrcalna pisava A − Z, &, Višina pisave: 2mm

Št. art.: 085440 2
Popust
98,20 €
Nastavi ceno 27 kosi (3,37 € / 1 kos)
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Nastavi ceno 27 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število žigov 27 kos
Vrsta izdelka udarni žigi
Znaki A–Z; IN-znak
Višina pisave 2 mm
Omejitev globine udarca Da
Dolžina udarnega žiga 63,5 mm
Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. 1.200 N/mm2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085440 2
EAN/GTIN 5022044007574

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.
Zrcalna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu zrcalne oblike (v gradnji kalupov).

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.
Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.