• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone con lettera − singolo Scrittura normale A − Z, Altezza di scrittura / Font: 8/Umm

Codice art.: 085431 8/U
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
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 8 mm
Spessore gambo 12,7 mm
Lunghezza complessiva 89 mm
Disegno U
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085431 8/U
EAN / GTIN 5022044003774

Descrizione

Per:

Set n. art. 085405 e n. art. 085430.

Nota:

L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1 o 3/A, ecc.