• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone con lettera − singolo Scrittura normale A − Z, Altezza di scrittura / Font: 4/Xmm

Codice art.: 085431 4/X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 4 mm
Spessore gambo 9,5 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
Disegno X
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085431 4/X
EAN / GTIN 5022044002487

Descrizione

Per:

Set n. art. 085405 e n. art. 085430.

Nota:

L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1 o 3/A, ecc.