• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli minerali UV 80, Contenuto: 0,25l

Codice art.: 084205 0,25
Prezzo per 1 Articolo (47,92 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.278 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Spruzzatore
Contenuto 0,25 l
Colore giallastro
Forma liquido
Punto di infiammabilità > 180 °C
Temperatura di autocombustione 325 °C
Viscosità cinematica 57 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Codice del produttore 70084205250
Produttore/persona responsabile Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili, rimovibile con acqua, viscosità regolabile con acqua a seconda dell’applicazione.
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
Essendo privo di olio minerale, è adatto anche per lubrificazione minima.