Lube-Shuttle® systeemvetspuit

Artikelnummer: 083581
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 400 g
Werkdruk 400 bar
Testdruk 800 bar
Aansluitdraad slang R1/8 inch
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083581
EAN/GTIN 4016553031060
Nummer fabrikant 30 310 60

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarvetspuit voor gepatenteerde Lube-Shuttle-systeempatronen met verzinkt vetreservoir.
Eenvoudig, snel en absoluut schoon plaatsen en verwijderen van vetpatronen zonder de spuit te openen.
Permanente controle van vulniveau en vetsoort van buiten. Ontluchten niet nodig!

Levering:

Inclusief gewapende slang en 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen