Oliatore in plastica piccolo, Capacità: 70ml

Codice art.: 083529 70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 70 ml
Contenitore lunghezza 55 mm
Larghezza contenitore 30 mm
Altezza contenitore 55 mm
Materiale contenitore Plastica
Materiale tubo di scarico Plastica
Tipo di prodotto Oliatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Codice del produttore 81547
Produttore/persona responsabile Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Oliatore a pressione elastico e infrangibile in polietilene, resistente a oli, acidi e combustibili, adatto per sciogliruggine e oli di tutti i tipi.
Oliatore a soffietto con aspirazione a pompa per un’erogazione dosata del liquido, con cappuccio di protezione imperdibile sulla guaina all’estremità.