Cartuccia di silicone per alte temperature, 310 ml, Colore: BLACK

Codice art.: 083495 BLACK
Prezzo per 1 Articolo (71,90 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,29 € / 1 Articolo
    (71,90 € / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    18,58 € / 1 Articolo
    (59,94 € / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Silicone per alte temperature (press pack)
Base chimica Silicone
Viscosità dinamica 70.000 mPas
Spessore 1,03 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -50 °C - 250 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 35 °C
Punto di infiammabilità 100 °C
Resistenza manuale secondo 15 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica resistente alle intemperie; a elasticità permanente; resistente all'olio; resistente ai grassi
adatto per materiale Alluminio; Acciaio inox; Vetro; Ceramica
Durezza secondo Shore A 20
Elasticità 450 %
Colore nero
Capacità 310 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083495 BLACK
EAN / GTIN 4260205360316
Codice del produttore WK 148-300
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

Cartucce di silicone per isolare, incollare, sigillare e riequilibrare eventuali differenze di tolleranze e temperature.
Per caldaie, climatizzatori, essiccatori, ideale anche per guarnizioni deformabili di motori, trasmissioni, ecc.
Altamente elastico, resistente al calore fino a 250 °C.

Uso:

Sigillatura di alloggiamenti dei motori, coperchi di ingranaggi, valvole e alloggiamenti, coppe dell’olio, pompe dell’olio, pompe dell’acqua, impianti di riscaldamento, forni industriali e stufe di maiolica, tubazioni per lo scarico dei gas, apparecchi di climatizzazione, vani batterie e fari.