Pasta metallo liquido Componenti A + B cad. 250 g, Contenuto: 500g

Codice art.: 083382 500
Imposta il prezzo 2 Articolo (182,78 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (g) Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WS-362-500
Base chimica Resina epossidica
Viscosità dinamica 750.000 mPas
Spessore 1,8 g/cm3
Forma Pasta
Campo di impiego temperatura -20 °C - 80 °C
Resistenza manuale secondo 4 min - 6 min
Completamente indurito dopo 15 min
Caratteristica richiudibile
adatto per materiale Ghisa; Metallo; Alluminio; Legno; Ceramica; Calcestruzzo
adatto per campo d’impiego Riparazione
Resistenza alla rottura per trazione 25 N/mm2
Durezza secondo Shore A 68
Colore grigio
Capacità 500 g
Temperatura di immagazzinamento 10 °C - 15 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Colla bicomponente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083382 500
EAN / GTIN 4260205366004
Codice del produttore WS-362-500
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

Pasta di metallo fuso bicomponente in resina epossidica, composta da due componenti (A + B) per acciaio con elevata resistenza alla pressione. Straordinaria resistenza nei confronti degli agenti chimici aggressivi. Indicato per lavorazioni ad asportazione del truciolo dopo l’indurimento.

Uso:

Per la riparazione di parti di acciaio e ghisa, riempie fessure, fori e cavità.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.