• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flüssigmetall-Paste Komponente A + B je 250 g, Inhalt: 500g

Artikel-Nr.: 083382 500
Setpreis 2 Stück (190,40 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (g) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
WS-362-500
Gefahrstoffkennzeichnung
GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend; GHS09 – Umweltgefährdend
Farbe
grau
Haltbarkeit ab Herstelldatum
12 Monate
geeignet für Material
Aluminium; Beton; Guss; Holz; Keramik; Metall
Chemische Basis
Epoxidharz
chemische Form
Paste
Füllmenge
500 g
Dichte
1,8 g/cm3
Dynamische Viskosität min.
750 000 mPas
Handfestigkeit nach min.
4 min
Handfestigkeit nach max.
6 min
Funktionsfestigkeit nach min.
15 min
Zugscherfestigkeit min.
25 N/mm2
Härte nach Shore A A
68
Temperatureinsatzbereich min.
-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.
80 °C
Einsatzbereich
Reparatur
Eigenschaft
wiederverschließbar
Lagertemperatur min.
10 °C
Lagertemperatur max.
15 °C
Produktart
Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083382 500
EAN / GTIN 4260205366004
Herstellernummer WS-362-500
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

2K-Flüssigmetall-Paste aus Epoxidharz, bestehend aus zwei Komponenten (A + B) für Stahl mit hoher Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien. Für spanabhebende Nachbearbeitung nach der Aushärtung gut geeignet.

Verwendung:

Für Reparaturen von Gussformen sowie von Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen, zur Nachbildung verschlissener Metallteile.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.