• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mastici per superfici, 75 ml, ID produttore: 28-10

Codice art.: 083332 28-10
Prezzo per 1 Articolo (469,47 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 28-10
Base chimica Metacrilato anaerobico
Viscosità dinamica 17.000 mPas - 60.000 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 20 min - 40 min
Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
Caratteristica resistente alle sostanze chimiche; Fluorescenza ai raggi UV; resistente all’acqua
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Collegamento flangiato; Guarnizione per ingranaggi
Dimensione massima fessura 0,3 mm
Classe di resistenza a bassa resistenza
Momento di scollamento minimo 4 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore verde
Capacità 75 ml
Temperatura di immagazzinamento 10 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Mastice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083332 28-10
EAN / GTIN 2050002005242
Codice del produttore 28-10-075
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Bassa resistenza, molto flessibile, rimovibile, per fessure fino a 0,3 mm.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Download & documenti

Prodotti correlati