• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore per viti e dadi, Per apertura: 22mm

Codice art.: 082890 22
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
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lato uscita 29,5 mm
Lunghezza 42 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Adatto per viti M14
Per apertura 22 mm
Tipo di prodotto Estrattori per dadi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082890 22
EAN / GTIN 4991644083145
Codice del produttore 4127 22MM
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-molibdeno. Le affilate scanalature a elica afferrano viti/dadi e bulloni bloccati o difettosi e li allentano. Funzionamento in combinazione con cricchetto, impugnatura a T, ecc. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

Uso:

Per svitare viti, dadi e bulloni bloccati o difettosi. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.