{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Extractor pentru piuliţe | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Dimensiune filet max. | M14 | |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
| Diametru pe partea de ieșire | 29,5 mm | |
| Lungime | 42 mm | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Diametru de prindere interior max., Piuliţe | M14 | |
| Deschiderea cheii, Piuliţe | 22 mm | |
| Recomandat pentru | Piuliţe |
| Cod articol | 082890 22 | |
| EAN / GTIN | 4991644083145 | |
| Număr producător | 4127 22MM | |
| Producător/responsabil | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |