Bit cacciavite esagonale C 6,3 L.25mm

Codice art.: 08260002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Uscita Per viti TRI-WING®
Lunghezza complessiva L 25 mm
Dimensioni del motore, Quadro esterno C 6,3
Tipo di prodotto Bit/lame
Set no
Trasmissione Quadro esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 08260002
EAN / GTIN 4018754011650
Codice del produttore 08260002
Numero-L L60010 1767
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti TORQ-SET®

Proprietà:

  • Esagono esterno (pollici): 1/4
  • Azionamento esagonale esterno: C 6,3
  • Lunghezza mm (L): 25 mm
  • Profilo di manovra: TORQ-SET®
  • Dimensione del profilo di uscita: 2
  • Peso: 5 g