Bit izvijač bit šesterokotni C 6,3 L.25mm

Št. art.: 08260002
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
Tehnični podatki

Pogon za vijake TRI-WING®
Skupna dolžina L 25 mm
Velikost pogona, zunanji 4-kotnik C 6,3
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Garnitura/komplet ne
Pogon zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 08260002
EAN/GTIN 4018754011650
Številka proizvajalca 08260002
L-število L60010 1767
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za vijake TORQ-SET®

Lastnosti:

  • Zunanji šestkotnik (palec): 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: C 6,3
  • Dolžina mm (L): 25 mm
  • Pogonski profil: TORQ-SET®
  • Velikost izhodnega profila: 2
  • Masa: 5 g