Set di accumulatori NiMH, ricaricabili precaricate, Dimensioni internazionali: LR6

Codice art.: 081575 LR6
Prezzo set 2 articoli (4,38 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
245 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni internazionali Prezzo set 2 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi
2 pz.
Caricabatterie incluso
no
Cicli di ricarica
1.000 pz.
Nennspannung
1,2 V
Anzahl enthaltener Akkus
2 pz.
Tipo di prodotto
Batteria
Akkuart
Nichel-metallo idruro (NiMH)
Akkukapazität
2,1 Ah
wiederaufladbar
sì
Gewicht pro Akku
30 g
Contenuto
set
International size (rechargeable battery)
AA (LR6)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081575 LR6
EAN / GTIN 4013674309924
Codice del produttore 5030992
Produttore/persona responsabile Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descrizione

Esecuzione:

Accumulatori della massima capacità per lunga durata con tecnologia ecologica NiMH; ricaricabili fino a 1000 volte.
Nuova generazione di batterie maxE. Precaricate, al momento della fornitura, 1 anno di impiego senza ricarica, autoricarica minima, ideale per utenze a basso consumo. Corrente di carica massima 1400 mA.