NiMH-akkusarja, ladattava valmiiksi ladattu, Kansainvälinen rakennekoko: LR6

Tuote nro.: 081575 LR6
Aseta hinta 2 kpl (5,03 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
662 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kansainvälinen rakennekoko Aseta hinta 2 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen lukumäärä 2 kpl
Nimellisjännite 1,2 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2 kpl
Akkutyyppi Nikkelimetallihydridi (NiMH)
Akkukapasiteetti 2,1 Ah
Uudelleenladattava kyllä
Latausjaksot 1 kpl
Paino akkua kohti 30 g
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältää laturin ei
Latausjaksot 1 kpl
Tuotetyyppi akku
Sisältö sarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081575 LR6
EAN / GTIN 4013674309924
Valmistajan numero 5030992
Valmistaja/vastuuhenkilö Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Kuvaus

Malli:

Ympäristöystävälliset NiHM-paristot, joilla on hyvä kapasiteetti ja pitkä toiminta-aika, voidaan ladata jopa 1000 kertaa.
Uusi akkuteknologia maxE. Toimitetaan ladattuna, 1 vuoden käyttö ilman latausta mahdollinen, erittäin vähäinen purkautuminen, sopii vähävirtaisille laitteille. Latausvirta enintään 1400 mA.