Avvolgicavo interamente in plastica, Modello: 40B2

Codice art.: 081108 40B2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Classe del cavo H07BQ-F
Struttura del cavo 3G2,5
Tensione nominale 250 V
Grado di protezione IP IP54
Denominazione originale prodotto Kabeltrommel Vollkunststoff
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore blue; orange
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Potenza quando srotolato 3.500 W
Diametro del tamburo 290 mm
Modello di presa F
Numero, Presa di corrente 4
Tensione nominale, Presa di corrente 250 V
Tipo di prodotto Avvolgicavo
Campo di impiego campo esterno; campo interno
Caratteristiche diagnostic system present; impact resistant; splash-proof; carrying handle; suitable for wall-mounting; water drainage grooves; overheating protection
Materiale corpo plastica
Materiale del cavo Cavo corazzato
Tipo di collegamento Presa di corrente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081108 40B2
EAN / GTIN 4003644023523
Codice del produttore K740Q2TF000
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo HEDI® di grandi dimensioni e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 290 mm e numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Scanalature per il drenaggio dell’acqua.
  • Manopola girevole pieghevole per l’utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra durante le fasi di avvolgimento e svolgimento.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.
  • Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.
  • Design innovativo con numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Struttura interamente in plastica non conduttiva.
  • Adatto per campi e ambienti di impiego estremi.
  • Inclinazione di 7° del tamburo per un migliore scarico dell’acqua.
  • Garanzia del produttore di 3 anni.

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

La marcatura del cavo è disponibile su richiesta a partire da 100 m, con sovrapprezzo.