{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kabelio klasė | H07BQ-F | |
| Kabelio sandara | 3G2,5 | |
| Vardinė įtampa | 250 V | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Gamintojo pavadinimas | Kabeltrommel Vollkunststoff | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | mėlyna; oranžinės spalvos | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Išvyniojimo galia | 3 500 W | |
| Būgno skersmuo | 290 mm | |
| Kištuko tipas | F | |
| Skaičius, kištukas | 4 | |
| Vardinė įtampa, kištukas | 250 V | |
| Produkto rūšis | kabelių būgnas | |
| Paskirtis | išorė; vidus | |
| Savybės | yra diagnozės sistema; atspar. smūgiams; su apsauga nuo drėgmės; rankena; galima tvirtinti prie sienos; vandens drenažo grioveliai; apsauga nuo perkaitimo | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Kabelio medžiaga | armuotas kabelis | |
| Jungties tipas | kištukas |
| Produkto numeris | 081108 40B2 | |
| EAN / GTIN | 4003644023523 | |
| Gamintojo numeris | K740Q2TF000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de |