• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza universale con testa a punta isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 185 mm

Codice art.: 08 26 185
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 08 26 185
EAN / GTIN 4003773088356
Codice del produttore 08 26 185
Numero-L L70010 2300
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza universale grande tipo forte con ganasce a punta
  • Per tutti i comuni lavori di installazione e riparazione.
  • maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
  • la scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni
  • la pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
  • taglio facilitato grazie all‘articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione
  • con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
  • lunga durata e punte stabili
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,8 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: Ø 13,0 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 25,0 mm²
  • Testato VDE: sì
  • cromato
  • isolato con guaine multicomponente, testate VDE
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Norma:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900