Set di tubi flessibili aspiratrucioli, Denominazione originale prodotto: DN50

Codice art.: 078545 DN50
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DN50
Colore grigio
Tipo di collegamento, Ingresso Nippli a innesto
Tipo di collegamento, Uscita Nippli a innesto
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili Forma elicoidale
Materiale tubo flessibile Plastica
Diametro interno del tubo flessibile 50 mm
Lunghezza complessiva 4 m
Attacco Uscita; Ingresso
Per Trucioli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078545 DN50
EAN / GTIN 4005337616814
Codice del produttore 61681
Produttore/persona responsabile Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile speciale per l’aspirazione di trucioli di metallo incluso ugello per tubo obliquo in gomma n. art. 078546 Dim. 7868. Adatto per n. art. 078541 tutte le grandezze.