Hadice na vysávání třísek, sada, Označení výrobce: DN50

Artiklové číslo: 078545 DN50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DN50
Barva Šedá
Typ přípojky, Vstup Zásuvné bradavky
Typ přípojky, Výstup Zásuvné bradavky
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Plast
Průměr hadice vnitřní 50 mm
Celková délka 4 m
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Třísky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078545 DN50
EAN / GTIN 4005337616814
Číslo výrobce 61681
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Speciální hadice na vysávání kovových třísek, včetně zkosené gumové trubkové hubice č. 078546 vel. 7868. Vhodné pro č. 078541 všechny velikosti.