{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Scatola | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GCM 18V-216 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 8 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 4.600 min-1 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
⌀ Lama | 216 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 70 mm | |
Angolo di inclinazione massimo a sinistra | 45 grado | |
Angolo di inclinazione massimo a destra | 0 grado | |
Angolo obliquo massimo a sinistra | 47 grado | |
Angolo obliquo massimo a destra | 47 grado | |
Peso | 14,7 kg | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078232 GCM18216 | |
EAN / GTIN | 3165140980753 | |
Codice del produttore | 0601B41001 |