• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per sega in HM, Modello: 165T40

Codice art.: 078212 165T40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 165 mm
⌀ Foro 15,87 mm
adatto per materiale Legno
Numero denti 40
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078212 165T40
EAN / GTIN 4002395369737
Codice del produttore 4932471312
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento in PTFE (Teflon): riduce l’attrito per tagli più rapidi e freddi. Protegge da corrosione e accumulo di resina. Intagli anti-vibrazione tagliati al laser per minori vibrazioni e tagli più precisi. Gli intagli sono riempiti con poliuretano e fungono da ammortizzatori, perché le vibrazioni non giungono ai denti in metallo duro. Acciaio tagliato al laser di alta qualità per tagli precisi. Denti in metallo duro con cobalto, disposti in modo sfalsato: rimangono affilati più a lungo e garantiscono tagli puliti. Ottimizzazione per utensili a batteria, larghezza di taglio ultrasottile per garantire una lunga durata secondo la carica della batteria. Tutti i tipi di legno: legno tenero/duro, legno compensato, pannelli rivestiti, melammina, MDF. Lame per sega standard senza rivestimento in teflon e intagli anti-vibrazioni.