TK pilový list, Typ: 165T40

Artiklové číslo: 078212 165T40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu Dc 165 mm
Průměr upínacího otvoru D3 15,875 mm
Tvar zubu Wz
Počet břitů (po obvodu) Z 40
Index roztečné kružnice žádná roztečná kružnice
Řezný materiál TK
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078212 165T40
EAN / GTIN 4002395369737
Číslo výrobce 4932471312
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

PTFE povlak (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy. Chrání proti korozi a usazování pryskyřice. Laserem řezané vibrační drážky: Pro nižší vibrace a přesnější řezy. Štěrbiny jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů: vibrace nedosáhnout až na karbidové zuby. Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: záruka přesných řezů. Kobaltem odsazené karbidové zuby: Zůstávají déle ostré a řezy jsou čistší. Optimalizováno pro akumulátorové nářadí, velmi tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití. Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, potahované panely, melamin, MDF. Standardní pilové kotouče bez teflonového povlaku a vibračních drážek.