{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Denominazione originale prodotto | GKS 55+ GCE | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Esecuzione | Sega circolare a mano | |
| Potenza assorbita | 1.350 W | |
| Numero massimo giri | 4.700 min-1 | |
| ⌀ Lama | 165 mm | |
| ⌀ Foro lama | 20 mm | |
| Profondità di taglio massima 90° | 63 mm | |
| Peso | 3,8 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 4 m/s2 | |
| Tipo di prodotto | Sega |
| Codice articolo | 078181 GKS55GCE | |
| EAN / GTIN | 3165140731041 | |
| Codice del produttore | 0601682101 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |