• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Viti di fissaggio per inserti 10 pezzi, Modello: 623566000

Codice art.: 078132 623566000
Imposta il prezzo 10 Articolo (7,19 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M4
Lunghezza L 10 mm
Tipo di prodotto Vite inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078132 623566000
EAN / GTIN 4007430306364
Codice del produttore 623566000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Per il fissaggio degli inserti per le frese rifilatrici e la fresa a spianare.
  • Le viti sono dotate di un esagono incassato sul lato filettato in modo da consentire di sostituire gli inserti e le viti anche nel caso in cui queste ultime risultino danneggiate.