Upevňovací šrouby pro vyměnitelné destičky 10 kusů, Typ: 623566000

Artiklové číslo: 078132 623566000
Nastavit cenu 10 ks (CZK 183,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M4
Délka L 10 mm
Druh produktu Šroub pro vyměnitelné destičky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078132 623566000
EAN / GTIN 4007430306364
Číslo výrobce 623566000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

  • Používají se k zajištění vyměnitelných destiček pro frézování hran a rovinné frézování.
  • Šrouby jsou opatřeny vnitřním šestihranem na straně se závitem, takže vyměnitelné destičky můžete vyměnit i při poškození šroubu, a současně můžete vyměnit i šrouby.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku