{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
| Denominazione originale prodotto | ABLK 1.6E | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
| Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
| Raggio della curva più piccola | 30 mm | |
| Velocità di taglio | 1,9 m/min | |
| Larghezza taglio | 5 mm | |
| Peso | 2,1 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
| Tipo di prodotto | Roditrici |
| Codice articolo | 078109 7132046 | |
| EAN / GTIN | 4014586886688 | |
| Codice del produttore | 71320461000 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |