• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Roditrice a batteria, Modello: 713201

Codice art.: 078109 713201

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 14 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 14 V
Denominazione originale prodotto ABLK 18 1.6E
Tensione batteria 14,4 V
Capacità batteria 4 Ah
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 1,6 mm
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 0,7 mm
Raggio della curva più piccola 30 mm
Velocità di taglio 1,9 m/min
Larghezza taglio 5 mm
Peso 2,1 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Roditrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078109 713201
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Roditrici flessibili con elevata maneggevolezza per lamiere sottili, trapezoidali, ondulate e profili.
  • Molto economiche grazie all’elevata durata del punzone e della matrice.
  • Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.
  • Direzione di lavoro regolabile senza utensili.
Roditrice a batteria per lamiere per l’uso mobile.
  • Ottima maneggevolezza anche in condizioni di lavoro difficili grazie alla struttura leggera.
  • Particolarmente adatta per lamiere trapezoidali fino a 1,3 mm di spessore e nervature profonde fino a 85 mm.

Fornitura:

Inclusa valigetta senza batteria e senza caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832 e n. art. 073845.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello