• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set in acciaio legato per levigatrice angolare WPO, Modello: F

Codice art.: 077718 F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello F
Impiego principale Lavorazione delle superfici
Tipo di prodotto Set di rettifica e lucidatura (elettroutensile)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Codice del produttore 63721006040
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Uso:

Set per applicazioni standard nella lavorazione delle superfici: pulizia di impurità tramite tessuto ondulato, rimozione di colori di rinvenimento, fino alla satinatura ottimale.

Per:

Levigatrice angolare n. art. 077712.

Fornitura:

1 Spazzola rotativa elastica 100×100 mm, grana 60; 1 spazzola in tessuto lamellare 100×100 mm, grana 180; 1 tessuto abrasivo ondulato, 30×150 mm, foro M14; 10 tele abrasive con chiusura a strappo, fine, ⌀ 115 mm; 1 platorello di supporto per tele abrasive con chiusura a strappo, ⌀ 115 mm, M14; 1 mandrino di serraggio 15 – 50 mm; 2 chiavi.