Trapano con base elettromagnetica MAB485

Codice art.: 076535 MAB485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto MAB485
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.150 W
Campo numero di giri 1ª velocità 50 min-1 - 250 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 100 min-1 - 450 min-1
Portautensile forma CM2
Dimensione portautensile 19 mm Weldon
⌀ Preforazione massimo in acciaio 40 mm
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 18 mm
⌀ Massimo svasatura 40 mm
⌀ Massimo alesatura 18 mm
Lunghezza base magnetica 84 mm
Larghezza base magnetica 168 mm
Corsa utile 160 mm
Peso 13 kg
Lunghezza 295 mm
Larghezza 175 mm
Altezza 440 mm
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 076535 MAB485
EAN / GTIN 4250187507564
Codice del produttore MAB485

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
  • Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell’alloggiamento.
  • Trasmissione a bagno d’olio.
Potenti trapani per impiego universale adatti a tutti i tipi di materiali per forare, filettare, alesare e svasare. La rotazione oraria e antioraria, l’elettronica di controllo ad onda piena, il portautensili con sistema di foratura a cambio rapido senza chiave e la protezione termica consentono molteplici opzioni d’uso. Incluse punte a carotare ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondità di taglio 30 mm; incluso mandrino autoserrante SSBF 1 − 16 mm. Adattatore maschiaturaM10 / M12 / M16.

Uso:

La regolazione continua della velocità degli ingranaggi a rapporti fortemente demoltiplicati consente di utilizzare maschi a filettare, punte elicoidali, alesatori, svasatori e punte a carotare per tutti i tipi di materiale.

Fornitura:

Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, raschiatrucioli magnetico, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Nota:

  • Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
  • Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
  • Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello