Reikäjyrsinkone MAB485

Tuote nro.: 076535 MAB485
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä MAB485
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 150 W
Kierroslukualue 1 vaihde 50 min-1 - 250 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 100 min-1 - 450 min-1
Työkalunpitimen muoto MK2
Työkalunpitimen mitta 19 mm Weldon
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs 40 mm
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M16 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 18 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 40 mm
Kalvimen enimmäis-⌀ 18 mm
Magneettijalan pituus 84 mm
Magneettijalan leveys 168 mm
Työliike 160 mm
Paino 13 kg
Pituus 295 mm
Leveys 175 mm
Korkeus 440 mm
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076535 MAB485
EAN / GTIN 4250187507564
Valmistajan numero MAB485

Kuvaus

Malli:

  • Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
  • Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
  • Öljykylpyvaihteet.
Voimakkaat yleiskäyttöiset koneet kaikille materiaaleille poraukseen, kierteitykseen, kalvintaan ja upotukseen. Käynti myötä-/vastapäivään, akselien säätöelektroniikka ja avaimeton poran pikavaihtojärjestelmä sekä lämpösuoja mahdollistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet. Sisältää reikäporan ⌀ 14 / 18 / 22 mm, leikkaussyvyys 30 mm; sisältää pikaporaistukan SSBF 1 − 16 mm. Kierrepora-adapteri M10 / M12 / M16.

Käyttö:

Voimakkaasti alennettujen vaihdetasojen kierrosluvun portaaton säätö mahdollistaa kierretappien, kierukkaporien, kalvimien, upottimien ja reikäjyrsinten käytön kaikissa materiaalilaaduissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, reikäporaistukka, reikäporan ulostyöntötappi, turvaketju, magneettinen lastukoukku, voitelujärjestelmä ja käyttötyökalut.

Ohje:

  • Reikäjyrsimet nroista 118780118825.
  • Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.
  • Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin