Set di giravite SoftFinish® TORX®, 6 pz. ()

Codice art.: 07155
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® 6-tlg.
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Numero di utensili 6
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® Lama circolare
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con poligono interno TORX®

Identificazione e classificazione

Codice articolo 07155
EAN / GTIN 4010995071554
Codice del produttore 07155
Numero-L L60070 558
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Impiego: Ideale per applicazioni a secco.
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, cromato opaco.
    Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T30 x 115 mm (01295)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T40 x 130 mm (01296)