• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pantaloni antipioggia AQUA Riverton, Unisex, Marina, Dim. S

Codice art.: 07062-028-01 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 07062-028-01 S
EAN / GTIN 5707209512482
Codice del produttore 07062-028-01 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Vento e impermeabile
  • Il materiale impermeabile ha cuciture saldate in modo che la pioggia non possa penetrare
  • Elastico e coulisse in vita
  • Regolazione tramite pulsante sulle caviglie

Proprietà:

  • Vento e impermeabile
  • Le cuciture sono saldate
  • Elastico e coulisse in vita
  • Regolazione tramite pulsante sulle caviglie
  • Composizione del tessuto: 70% poliestere/30% poliuretano
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • impermeabile, con rivestimento in PU sul misuratore. Colonna d'acqua 10.000 mm in conformità alla norma EN ISO 811.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello