Esecuzione:
- Alloggiamento in metallo
- Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Resistente agli urti
Descrizione:
Calibro a quadrante con protezione antiurto. Custodia in metallo, perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con puntatori concentrici. Campo di misura 30mm, valore di scala 0,01mm, 1 giro di lancetta = 1mm, anello esterno Ø 58mm. Fornito singolarmente imballato.
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
- Intervallo di misurazione in mm: 30 mm
- Ripetibilità [µm]: 3 µm
- Forza di misurazione analogica: 0,8 N
Norma:
DIN 878