Merilo ø 58 mm z zaščito pred udarci, odčitavanje 0,01 mm 30 mm

Št. art.: 0704109
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0704109
EAN/GTIN 4029713220099
Številka proizvajalca 0704109
L-število L40510 2486
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Odporen na udarce

Opis:

Merilnik s številčnico in zaščito pred udarci. Kovinsko ohišje, merilni zatič iz nerjavečega jekla. Z zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. S koncentričnimi kazalci. Merilno območje 30 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm, zunanji obroč Ø 58 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
  • Merilni razpon v mm: 30 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 0,8 S

Standard:

DIN 878