• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Salopette con tasche sulle ginocchia MULTISAFE Freibourg, Unisex, antracite scura, Dim. 82C66

Codice art.: 06669-135-18 82C66
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 06669-135-18 82C66
EAN / GTIN 5707209485229
Codice del produttore 06669-135-18 82C66
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • PyroPro® antistatico e ignifugo con protezione dagli acidi
  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Spallacci regolabili in tessuto con inserti elastici corti e resistenti
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Le cuciture puntano verso il basso in modo che non si possano bloccare scintille
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • PyroPro® antistatico e ignifugo con protezione dagli acidi
  • Protegge da archi elettrici e saldature occasionali
  • Il trattamento superficiale rende il prodotto repellente allo sporco
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con patta e bottone a pressione nascosto
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Tasche anteriori
  • Zip Fly
  • Tasche posteriori con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Sacchetto per righello
  • Tasche per ginocchia, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Le cuciture puntano verso il basso in modo che non si possano bloccare scintille
  • Cuciture a contrasto
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 87% cotone/12% poliammide/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 320 g/m²
  • Struttura canvas. Può ridursi fino al 7% per 5 bucato industriale (ISO 15797) e fino al 5% per bucato domestico. Lavare separatamente. Dopo ogni lavaggio, impregnare con fluorocarburo (PFC) per rinnovare la protezione in conformità alla norma EN 13034.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 classe 1
  • EN ISO 11611 - CLASSE 1 (A1)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia