• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello filettato di scarto 6g M10,0 x 1,50

Codice art.: 0658617
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 13; DIN 2299-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 13; DIN 2299-1
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M10
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello non passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0658617
EAN / GTIN 4029713219611
Codice del produttore 0658617
Numero-L L40510 100721
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Descrizione:

  • Calibro ad anello filettato NO GO
  • Per filettature metriche ISO standard
    DIN 13
  • Acciaio temprato
  • DIN 2299-1

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 10,0
  • Tipo di filettatura: M
  • Passo filettatura in mm: 1,5
  • Misura nominale in mm: 10,0