Calibri ad anello, duri, per Rigazione int. m.instr. 85.0mm

Codice art.: 0656366
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0656366
EAN / GTIN 4029713218355
Codice del produttore 0656366
Numero-L L40510 2435

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato
  • DIN 2250-1 ©
  • Per l'impostazione di strumenti di misurazione interni

Descrizione:

Calibro ad anello per micrometri interni 85,0mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 85
  • Misura nominale in mm: 85

Norma:

DIN 2250-1