Ringmaten, hard., voor instelling int. m.instr. 85.0mm

Artikelnummer: 0656366
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0656366
EAN/GTIN 4029713218355
Nummer fabrikant 0656366
L-nummer L40510 2435

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard peilstaal
  • DIN 2250-1 ©
  • Voor het instellen van interne meetinstrumenten

Omschrijving:

Stelringmaat voor binnenschroefmaten 85,0mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 85
  • Nominale afmeting mm: 85

Norm:

DIN 2250-1