Set di calibri a spillo, 81pz, c. 1, ø 1.0-5.0mm, incr. 0.05

Codice art.: 0636352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 0636352
EAN / GTIN 4029713215965
Codice del produttore 0636352
Numero-L L40510 2593
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Punte di prova in acciaio speciale temprato e invecchiato, 91 pezzi, lunghezza 40/70mm, graduazione 0,05mm, dimensione nominale 0,5-5,00mm. Precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 1,0 - 5,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,05
  • Misura nominale in mm: 1,0 - 5,0