Set di calibri a spillo, 100pz, c. 1, ø 3.01-4.00mm, incr. 0.01

Codice art.: 0636343
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 0636343
EAN / GTIN 4029713215880
Codice del produttore 0636343
Numero-L L40510 2378
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in acciaio speciale temprato e invecchiato, 101 pezzi, lunghezza 70mm, graduazione 0,01mm, dimensione nominale 3,0-4,0mm. Precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 3,01 - 4,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,01
  • Misura nominale in mm: 3,01 - 4,0

Norma:

DIN 2269