Set di calibri a spillo, 101pz, c. 1, ø 1.0-2.0mm, incr. 0.01

Codice art.: 0636341
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
Codice articolo 0636341
EAN / GTIN 4029713215866
Codice del produttore 0636341
Numero-L L40510 2276
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in acciaio speciale temprato e invecchiato, 101 pezzi, lunghezza 70mm, graduazione 0,01mm, dimensione nominale 1,0-2,0mm. Precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 1,0 - 2,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,01
  • Misura nominale in mm: 1,0 - 2,0

Norma:

DIN 2269