Set di calibri a perno, 21pz, c. 1, ø 2.0-3.0mm, incr. 0.05

Codice art.: 0636322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 0636322
EAN / GTIN 4029713215781
Codice del produttore 0636322
Numero-L L40510 91
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in acciaio speciale temprato, set da 21 pezzi, lunghezza 70mm, graduazione 0,05mm, dimensione nominale 2,0-3,0mm, precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 2,0 - 3,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,05
  • Misura nominale in mm: 2,0 - 3,0

Norma:

DIN 2269